text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles ZAZA 80 115 22,23


Le disque à lamelles STANDARD TWINFLAP convainc par ses bonnes performances et son design innovant. Cet outil permet de réaliser en un rien de temps des travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable. La disposition des doubles lamelles assure un bon rapport entre l'enlèvement et la durée de vie. Il s'agit donc du disque à lamelles idéal

Numéro d'article 7R795118
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Model STANDARD**

La description

Le disque à lamelles STANDARD TWINFLAP convainc par ses bonnes performances et son design innovant. Cet outil permet de réaliser en un rien de temps des travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable. La disposition des doubles lamelles assure un bon rapport entre l'enlèvement et la durée de vie. Il s'agit donc du disque à lamelles idéal pour tous les artisans.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R795118
EAN 9003173035085
UBB 500711725019
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34474189
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.