text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles ZACA 40 115 22,23


Le disque à lamelles PREMIUM TWINFLAP impressionne par ses hautes performances et sa conception innovante. Cet outil permet de réaliser en un rien de temps des travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable. Grâce à la combinaison de grains céramiques et d'oxyde de zirconium et d'aluminium, il atteint le taux d'enlèvement de matière le p

Numéro d'article 9T326457
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Model PREMIUM***

La description

Le disque à lamelles PREMIUM TWINFLAP impressionne par ses hautes performances et sa conception innovante. Cet outil permet de réaliser en un rien de temps des travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable. Grâce à la combinaison de grains céramiques et d'oxyde de zirconium et d'aluminium, il atteint le taux d'enlèvement de matière le plus élevé avec une durée de vie maximale. Réalisez tous vos travaux de meulage avec le disque à lamelles TWINFLAP.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T326457
EAN 9003173019429
UBB 500711722461
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34429823
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.