text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 824385 125X22,23 ZA40 K 40


Pour l'application sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Excellent ratio entre longévité et enlèvement de matière Applications universelles Utilisation aisée

Numéro d'article T6160.125.040
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 110
Type Flap Disc

La description

Pour l'application sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Excellent ratio entre longévité et enlèvement de matière Applications universelles Utilisation aisée

Numéros d'articles

Numéro d'article T6160.125.040
EAN 9003178243850
UBB 500504624858
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 824385
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.