text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 795077 115X22,2 A60 K 60


Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de meulage de surface, de meulage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue don

Numéro d'article T6150.115.060
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Model 28A
Type Flap Disc

La description

Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de meulage de surface, de meulage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue donc l'outil de meulage idéal pour les professionnels.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6150.115.060
EAN 9003177950773
UBB 500503121369
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 795077
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.