text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 680387 178X22,23 ZA40-B K 40


Le disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est indispensable pour le meulage de surface sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable, ainsi que pour l'usinage propre des cordons de soudure. Grâce notamment à l'augmentation du nombre de lamelles fermées, il est particulièrement durable et peut facilement supporter les lourdes charges des application

Numéro d'article T6158.680.387
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 237
Model 28N
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est indispensable pour le meulage de surface sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable, ainsi que pour l'usinage propre des cordons de soudure. Grâce notamment à l'augmentation du nombre de lamelles fermées, il est particulièrement durable et peut facilement supporter les lourdes charges des applications exigeantes. En même temps, le tube peut être coupé très facilement, ce qui vous permet de rectifier de nouvelles lignes à tout moment.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6158.680.387
EAN 9003176803872
UBB 500614474756
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 680387
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.