text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 668693 125x22,2 ZA60 K 60


Le disque à lamelles PREMIUM 2en1 est le parfait outil polyvalent de haute performance pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable. Ce disque est spécialement conçu pour faciliter et accélérer le ponçage des cordons de soudure. Quel que soit le type de surface ou d'arête à usiner, vous pouvez être sûr d'obtenir une finition impeccable. De plus,

Numéro d'article T6151.125.060
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Model 28A
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles PREMIUM 2en1 est le parfait outil polyvalent de haute performance pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable. Ce disque est spécialement conçu pour faciliter et accélérer le ponçage des cordons de soudure. Quel que soit le type de surface ou d'arête à usiner, vous pouvez être sûr d'obtenir une finition impeccable. De plus, sa pureté chimique garantit l'absence de corrosion, ce qui le rend idéal pour tous vos besoins en acier inoxydable. Faites votre travail plus rapidement et mieux avec le disque à lamelles PREMIUM 2in1.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6151.125.060
EAN 9003176686932
UBB 500504532523
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 668693
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.