text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 668687 115X22,2 ZA60 K 60


Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue don

Numéro d'article T6151.115.060
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Model 28A

La description

Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue donc l'outil de ponçage idéal pour les professionnels.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6151.115.060
EAN 9003176686871
UBB 500503121690
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 668687
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.