text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Disc cu clape Tyrolit 668686 115 x 22,2 ZA40 K 40


Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes idéalement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue donc l'outil de ponçage idéal pour les professionnels.

Cod Articol T6151.115.040
Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 91
Codul mărfurilor 82029920
Model 28A
Type Flap Disc

Descriere

Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes idéalement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue donc l'outil de ponçage idéal pour les professionnels.

Numerele articolelor

Cod Articol T6151.115.040
EAN 9003176686864
UBB 500503121518
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 668686
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.