text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 572473 115X22,23 ZA40 K 40


Pour l'application sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Excellent ratio entre longévité et enlèvement de matière Applications universelles Utilisation aisée

Numéro d'article T6160.115.040
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit

La description

Le disque à lamelles TYROLIT 2in1 s'utilise aussi bien sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable que sur les aciers non alliés ou faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6160.115.040
EAN 9003175724734
UBB 500504624692
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 572473
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.