text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 454393 115X22,23 ZA60 K 60


Notre disque à lamelles STANDARD 2en1 vous offre la solution parfaite pour le meulage polyvalent de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à sa conception deux-en-un, ce disque à lamelles peut être utilisé de manière flexible, sans compromis sur la qualité. Et grâce à sa longue durée de vie et à sa vitesse de meulage élevée, vous pouvez effectuer votre

Numéro d'article T6160.115.060
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60

La description

Notre disque à lamelles STANDARD 2en1 vous offre la solution parfaite pour le meulage polyvalent de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à sa conception deux-en-un, ce disque à lamelles peut être utilisé de manière flexible, sans compromis sur la qualité. Et grâce à sa longue durée de vie et à sa vitesse de meulage élevée, vous pouvez effectuer votre travail plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6160.115.060
EAN 9003174543930
UBB 500504623942
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 454393
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.