text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 34063402 178X22,23 ZA40-B


Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres nat

Numéro d'article T6159.178.040
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres naturelles peut être coupé, ce qui permet d'utiliser la totalité de la toile abrasive du disque.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6159.178.040
EAN 9003170027182
UBB 500627517849
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34063402
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.