text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 34063389 125X22,23 ZA60-B


Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres nat

Article number T6159.125.060
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 95
Type Flap Disc

Description

Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres naturelles peut être coupé, ce qui permet d'utiliser la totalité de la toile abrasive du disque.

Article numbers

Article number T6159.125.060
EAN 9003170026864
UBB 500627517278
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  34063389
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.