text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 28SLN ZA80Q-B 125X22,23 ZA80Q-B


Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de roue se fait en un clin d'œil. Ceci est dû à un nouveau système de serrage qui rend le montage des outils encore plus facile et plus sûr. En même temps, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement de matière exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent haut

Numéro d'article 1D773800
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Motif de trou X-Lock
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Flap Disc

La description

Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de roue se fait en un clin d'œil. Ceci est dû à un nouveau système de serrage qui rend le montage des outils encore plus facile et plus sûr. En même temps, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement de matière exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent haute performance parfait pour l'opérateur ambitieux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D773800
EAN 9003173018033
UBB 500700033193
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34428512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.