text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 28SLN ZA40Q-B 125X22,23 ZA40Q-B


Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de roue se fait en un clin d'œil. Ceci est dû à un nouveau système de serrage qui rend le montage des outils encore plus facile et plus sûr. En même temps, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement de matière exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent perf

Numéro d'article 3V206728
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Motif de trou X-Lock
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Flap Disc

La description

Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de roue se fait en un clin d'œil. Ceci est dû à un nouveau système de serrage qui rend le montage des outils encore plus facile et plus sûr. En même temps, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement de matière exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent performant parfait pour l'opérateur ambitieux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V206728
EAN 9003173018019
UBB 500700032773
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34428490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.