text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 28SLN ZA120Q-B 125X22,23 ZA120Q-B


Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Nouveau système de serrage X-LOCK pour un changement de meule ultrarapide et une manipulation simple Montage sûr grâce au clic perceptible lors du montage Agressivité et longévité optimales

Numéro d'article 5T276645
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Motif de trou X-Lock
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Flap Disc

La description

Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Nouveau système de serrage X-LOCK pour un changement de meule ultrarapide et une manipulation simple Montage sûr grâce au clic perceptible lors du montage Agressivité et longévité optimales

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T276645
EAN 9003173018040
UBB 500700033359
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34428513
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.