text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 27SLA ZA40Q-B 115X22,23 ZA40Q-B


Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de roue se fait en un clin d'œil. Ceci est dû à un nouveau système de serrage qui rend le montage des outils encore plus facile et plus sûr. En même temps, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement de matière exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent perf

Numéro d'article 5A702054
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 40
Motif de trou X-Lock
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Flap Disc

La description

Avec le disque à lamelles PREMIUM X-LOCK, le changement de roue se fait en un clin d'œil. Ceci est dû à un nouveau système de serrage qui rend le montage des outils encore plus facile et plus sûr. En même temps, ce disque à lamelles offre un taux d'enlèvement de matière exceptionnel et une très bonne durée de vie, ce qui en fait un outil polyvalent performant parfait pour l'opérateur ambitieux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A702054
EAN 9003173017913
UBB 500700033508
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34428482
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.