text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 27SLA ZA120Q-B 125X22,23 ZA120Q-B


Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Nouveau système de serrage X-LOCK pour un changement de meule ultrarapide et une manipulation simple Montage sûr grâce au clic perceptible lors du montage Agressivité et longévité optimales

Numéro d'article 3Z852419
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 120
Motif de trou X-Lock
Marque Tyrolit
Model X-LOCK

La description

Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Nouveau système de serrage X-LOCK pour un changement de meule ultrarapide et une manipulation simple Montage sûr grâce au clic perceptible lors du montage Agressivité et longévité optimales

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z852419
EAN 9003173017746
UBB 500700034910
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34428314
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.