text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 246990 115X22,2 ZA80-B K 80


Pour l'amélioration de l'état de surface et la préparation des travaux de soudure ainsi que pour le nettoyage des cordons de soudure sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour l'usinage des contours, des surfaces profilées, des garde-corps et des tuyaux ainsi que pour l'élimination de la rouille et des résidus de peinture Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grosseur de grain 80/120 pour la finition Flexibilité maximale grâce à une construction spécifique Particulièrement adaptés aux emplacements difficiles d'accès grâce à la disposition spécifique des lamelles Réduction du temps de travail

Numéro d'article T6152.115.080
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Model 28S

Numéros d'articles

Numéro d'article T6152.115.080
EAN 9003172469904
UBB 500504526277
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 246990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.