text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 246988 115X22,2 ZA60-B K 60


Le disque à lamelles STANDARD SOFTJOB est votre outil pour les applications spéciales. Il est principalement utilisé pour enlever les résidus de peinture et de rouille sur les surfaces, pour préparer les travaux de soudage et pour nettoyer les cordons de soudure. Grâce à sa conception comprenant des lamelles disposées en quinconce, il peut être utilisé

Numéro d'article T6152.115.060
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 56
Model 28S
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles STANDARD SOFTJOB est votre outil pour les applications spéciales. Il est principalement utilisé pour enlever les résidus de peinture et de rouille sur les surfaces, pour préparer les travaux de soudage et pour nettoyer les cordons de soudure. Grâce à sa conception comprenant des lamelles disposées en quinconce, il peut être utilisé de manière flexible et convient également très bien pour les endroits difficiles d'accès. En résumé, il s'agit d'un outil polyvalent parfait pour les différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6152.115.060
EAN 9003172469881
UBB 500504526194
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 246988
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.