text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 178X22,23 K120

Spécifications

Diamètre (mm) 178
Type Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120

La description

Le PREMIUM*** LONGLIFE est un disque à lamelles haute performance pour l'acier qui offre un taux d'enlèvement exceptionnel ainsi qu'une longévité supérieure. Un enlèvement de matière de plus de 4 000 g offre de toutes nouvelles perspectives.Un corps en fibres naturelles confère à l'outil plus de flexibilité, de sorte que le LONGLIFE PREMIUM*** s'adapte parfaitement à la surface de la pièce et réalise des zones de transition propres.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H500932
EAN 9003170027236
UBB 500572123965
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34063406
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.