text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 160254 125X22,2 ZA40-B K 40


Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Numéro d'article T6145.125.040
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 130
Code des marchandises 68051000
Model 28A
Type Flap Disc

La description

Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6145.125.040
EAN 9003171602548
UBB 500504525105
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 160254
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.