text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 160230 115X22,2 ZA60-B K 60


Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTC

Numéro d'article T6144.115.060
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 100
Type Flap Disc

La description

Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6144.115.060
EAN 9003171602302
UBB 500504522706
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 160230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.