text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 125X22.23 K40


Le disque à lamelles PREMIUM CERAMIC est particulièrement impressionnant sur l'acier inoxydable. Grâce au grain céramique utilisé, il atteint un taux d'enlèvement de matière exceptionnellement élevé. En même temps, un revêtement additif spécial (Top Size) assure une finition froide et empêche ainsi la décoloration de la pièce. Cet outil est la solution

Numéro d'article 1O248179
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles PREMIUM CERAMIC est particulièrement impressionnant sur l'acier inoxydable. Grâce au grain céramique utilisé, il atteint un taux d'enlèvement de matière exceptionnellement élevé. En même temps, un revêtement additif spécial (Top Size) assure une finition froide et empêche ainsi la décoloration de la pièce. Cet outil est la solution parfaite pour les tâches de meulage exigeantes sur l'acier inoxydable où une surface uniforme de haute qualité doit être obtenue.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O248179
EAN 9003177197994
UBB 500572127016
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 719799
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.