text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 125X22,23 K60


Pour des applications de meulages exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour la soudure ainsi que pour le meulage d'arêtes et le surfaçage Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80/120 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Taux d'enlèvement optimal Très grande longévité La pureté chimique évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi également d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Numéro d'article 6W978244
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

Pour des applications de meulages exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour la soudure ainsi que pour le meulage d'arêtes et le surfaçage Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80/120 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Taux d'enlèvement optimal Très grande longévité La pureté chimique évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi également d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W978244
EAN 9003170019514
UBB 500572135274
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34043476
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.