text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 125X22,23 K40


Pour des applications de meulage exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Enlèvement de matière élevé sur la pièce à usiner grâce au grain céramique et à l'ensemble unique de liants La composition unique de liants empêche l'éjection prématurée du grain et confère ainsi au produit une longévité optimale La forme à meuler 28N permet une exploitation à 100 % du disque Grâce au revêtement « Top Size », la coupe froide empêche toute décoloration de la pièce à usiner et évite ainsi les travaux de retouche difficiles

Numéro d'article 8T356962
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Model CERABOND

La description

Pour des applications de meulage exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Enlèvement de matière élevé sur la pièce à usiner grâce au grain céramique et à l'ensemble unique de liants La composition unique de liants empêche l'éjection prématurée du grain et confère ainsi au produit une longévité optimale La forme à meuler 28N permet une exploitation à 100 % du disque Grâce au revêtement « Top Size », la coupe froide empêche toute décoloration de la pièce à usiner et évite ainsi les travaux de retouche difficiles

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T356962
EAN 9003170019767
UBB 500572126448
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34043516
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.