text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à lamelles 125X22,23 K40


Pour des applications de meulages exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour la soudure ainsi que pour le meulage d'arêtes et le surfaçage Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80/120 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Taux d'enlèvement optimal Très grande longévité La pureté chimique évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi également d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Numéro d'article 4R599145
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit

La description

Pour des applications de meulages exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour la soudure ainsi que pour le meulage d'arêtes et le surfaçage Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé Grain 80/120 pour la finition D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes Taux d'enlèvement optimal Très grande longévité La pureté chimique évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi également d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R599145
EAN 9003176686635
UBB 500572129665
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 668663
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.