text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 75


Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures au niveau d'emplacements difficilement accessibles en acier et acier inoxydable Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique L’agressivité élevée garantit un enlèvement de matière maximal Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée au corindon au zircon et à une couche de refroidissement Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une grande stabilité des arêtes

Numéro d'article 6X265910
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Model QDisc-S

La description

Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures au niveau d'emplacements difficilement accessibles en acier et acier inoxydable Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique L’agressivité élevée garantit un enlèvement de matière maximal Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée au corindon au zircon et à une couche de refroidissement Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une grande stabilité des arêtes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X265910
EAN 9003171125320
UBB 500513883909
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 112532
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.