text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Q-Disc R grofreinigingsschijf voor mini haakse slijper


Met de Strip-It grove reinigingsschijf voor de mini haakse slijper verwijder je moeiteloos roest, verf, lak en bescherming van de onderkant. De poreuze nylon vezels, verrijkt met een agressief slijpmiddel, gaan elke uitdaging aan. Ze voorkomen ook dat de schijf verstopt of besmeurd raakt. Het Strip-It materiaal wordt in een wielvorm gesneden en op de ny

Article number 3V458616
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 20
Merk Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Description

Met de Strip-It grove reinigingsschijf voor de mini haakse slijper verwijder je moeiteloos roest, verf, lak en bescherming van de onderkant. De poreuze nylon vezels, verrijkt met een agressief slijpmiddel, gaan elke uitdaging aan. Ze voorkomen ook dat de schijf verstopt of besmeurd raakt. Het Strip-It materiaal wordt in een wielvorm gesneden en op de nylon schroefdraadas gelijmd. Het rode ruwe reinigingswiel Strip-It van keramisch korund (A/S EX. COARSE) is harder, agressiever en steviger dan de standaard zwarte versie (S COARSE). Dit biedt de gebruiker rustig, vermoeidheidsvrij slijpen met een lage warmteontwikkeling.

Article numbers

Article number 3V458616
EAN 9003171126037
UBB 500513885490
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  112603
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.