text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 75


Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces difficilement accessibles en acier Grosseur de grain 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique Corindon au zircon pour une longévité et une agressivité maximales sur l'acier Système TYROLIT QUICK-CHANGE pour un changement de meule ultrarapide Large assortiment

Numéro d'article 2N340748
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 36
Marque Tyrolit
Model QDisc-R
Type Quick-Change Disc

La description

Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces difficilement accessibles en acier Grosseur de grain 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique Corindon au zircon pour une longévité et une agressivité maximales sur l'acier Système TYROLIT QUICK-CHANGE pour un changement de meule ultrarapide Large assortiment

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N340748
EAN 9003171161274
UBB 500513878487
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 116127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.