text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 75


Avec le disque fibre PREMIUM Quick-Change, les travaux tels que le dérouillage ou l'ébavurage dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un rien de temps. Grâce à leur conception robuste et à une couche de refroidissement supplémentaire, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de notre disque à changement rapide, facile à utiliser, qui peut être utilisé sans outil de montage.

Numéro d'article 2J101617
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Code Douanier 68051000
Type Quick-Change Disc

La description

Avec le disque fibre PREMIUM Quick-Change, les travaux tels que le dérouillage ou l'ébavurage dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un rien de temps. Grâce à leur conception robuste et à une couche de refroidissement supplémentaire, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de notre disque à changement rapide, facile à utiliser, qui peut être utilisé sans outil de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J101617
EAN 9003171124477
UBB 500513882000
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 112447
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.