text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 75


Le disque PREMIUM SCM Quick-Change pour la mini-meuleuse d'angle vous facilite considérablement le traitement de surface des pièces les plus diverses. Grâce à la manipulation aisée et au montage rapide des disques, le temps d'usinage est considérablement réduit. Il est ainsi possible d'obtenir les meilleurs résultats de surface en un minimum de temps et d'économiser des étapes de travail entières. Les taux d'enlèvement de matière les plus élevés permettent notamment de réduire la rugosité des surfaces, d'éliminer les ternissures, de lisser les surfaces, de nettoyer et d'éliminer les cordons de soudure.

Numéro d'article 0V443288
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 20
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Tyrolit
Code Douanier 68053000
Type Quick-Change Disc

La description

Le disque PREMIUM SCM Quick-Change pour la mini-meuleuse d'angle vous facilite considérablement le traitement de surface des pièces les plus diverses. Grâce à la manipulation aisée et au montage rapide des disques, le temps d'usinage est considérablement réduit. Il est ainsi possible d'obtenir les meilleurs résultats de surface en un minimum de temps et d'économiser des étapes de travail entières. Les taux d'enlèvement de matière les plus élevés permettent notamment de réduire la rugosité des surfaces, d'éliminer les ternissures, de lisser les surfaces, de nettoyer et d'éliminer les cordons de soudure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V443288
EAN 9003171125511
UBB 500513884733
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 112551
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.