text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 50


Avec le disque fibre PREMIUM Quick-Change, les travaux tels que le dérouillage ou l'ébavurage dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un rien de temps. Grâce à leur conception robuste et à une couche de refroidissement supplémentaire, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de notre disque à changement rapide, fac

Numéro d'article 1X966620
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit
Type Quick-Change Disc

La description

Avec le disque fibre PREMIUM Quick-Change, les travaux tels que le dérouillage ou l'ébavurage dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un rien de temps. Grâce à leur conception robuste et à une couche de refroidissement supplémentaire, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de notre disque à changement rapide, facile à utiliser, qui peut être utilisé sans outil de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X966620
EAN 9003171124941
UBB 500513875178
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 112494
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.