text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 50


Avec le disque fibre PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change pour la mini-meuleuse d'angle, les travaux de meulage général dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un rien de temps. Les matériaux tels que l'acier, les métaux non ferreux, le plastique et le bois ne posent aucun problème à ce disque fibre universel, ce qui en fait l'outil pol

Numéro d'article 0J156989
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit
Type Quick-Change Disc

La description

Avec le disque fibre PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change pour la mini-meuleuse d'angle, les travaux de meulage général dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un rien de temps. Les matériaux tels que l'acier, les métaux non ferreux, le plastique et le bois ne posent aucun problème à ce disque fibre universel, ce qui en fait l'outil polyvalent de votre boîte à outils. De construction robuste, ces outils sont extrêmement résistants et durables. Profitez de notre disque facile à utiliser en version Quick-Change, qui peut être utilisé sans outil de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J156989
EAN 9003171122985
UBB 500513874189
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 112298
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.