text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à changement rapide 180


Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) permet un changement de disque très rapide grâce à la fixation Velcro. Grâce à un support papier stable, ce disque Velcro convient parfaitement aux applications plus grossières, mais surtout à la finition, puisque des granulométries allant jusqu'à 800 sont disponibles en standard. Grâce au grain de carbure de

Numéro d'article 3Z314971
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 400
Marque Tyrolit
Type Paper Disc

La description

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) permet un changement de disque très rapide grâce à la fixation Velcro. Grâce à un support papier stable, ce disque Velcro convient parfaitement aux applications plus grossières, mais surtout à la finition, puisque des granulométries allant jusqu'à 800 sont disponibles en standard. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous bénéficiez en tant qu'opérateur de résultats uniformes sur la pierre, le plastique et les matériaux composites, mais aussi sur l'acier. En outre, l'encrassement du disque est réduit, ce qui augmente sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z314971
EAN 9003170070874
UBB 500513878636
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 7087
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.