text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Brosses métalliques 34570123


Les brosses à poils enlèvent de fines couches sur la plupart des surfaces sans endommager le revêtement sous-jacent et en générant un minimum de poussière et de chaleur. Les grains abrasifs incrustés dans les poils fins et flexibles permettent une finition rapide et constante. La vitesse de fonctionnement pour la plupart des applications est comprise en

Numéro d'article 1A215251
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 12.7
Diamètre de disque (mm) 152
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 12.7
Diamètre de disque (mm) 152
Granulation 80
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 25.4
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Bristle Brush Wheel

La description

Les brosses à poils enlèvent de fines couches sur la plupart des surfaces sans endommager le revêtement sous-jacent et en générant un minimum de poussière et de chaleur. Les grains abrasifs incrustés dans les poils fins et flexibles permettent une finition rapide et constante. La vitesse de fonctionnement pour la plupart des applications est comprise entre 800 et 4 000 tours/minute.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A215251
EAN 9009013050577
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34570123
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.