text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosses métallique 100X20XM14


Les brosses coniques BASIC pour meuleuse d'angle sont la solution pour l'usinage des endroits difficiles d'accès grâce à leur forme. En fonction du type de fil, Tyrolit vous fournira la brosse appropriée pour votre application de travail. Par exemple, vous pouvez utiliser des brosses métalliques noueuses pour la préparation des surfaces et l'élimination

Numéro d'article 4Q120087
Modèle Tête de pinceau
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Tyrolit
Type Tapered Brush

La description

Les brosses coniques BASIC pour meuleuse d'angle sont la solution pour l'usinage des endroits difficiles d'accès grâce à leur forme. En fonction du type de fil, Tyrolit vous fournira la brosse appropriée pour votre application de travail. Par exemple, vous pouvez utiliser des brosses métalliques noueuses pour la préparation des surfaces et l'élimination de la rouille, de la calamine et des résidus de béton. Vous pouvez également utiliser des brosses métalliques à fils noués pour le nettoyage, mais surtout pour la finition. En outre, le nettoyage des cordons de soudure n'est pas un défi pour ces brosses coniques, ce qui vous permet d'obtenir de bons résultats dans une grande variété de tâches.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q120087
EAN 9003172021478
UBB 500683312929
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34276004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.