text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse pinceau 28X28-6X68


Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ou l'élimination de peintures et de laques Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme Outil à usage universel avec une durée de vie maximale Le type de fil DZ s'écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut donc traiter différents diamètres d'alésage Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Numéro d'article 2F522850
Modèle Droit
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 28
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 28
Marque Tyrolit

La description

Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ou l'élimination de peintures et de laques Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme Outil à usage universel avec une durée de vie maximale Le type de fil DZ s'écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut donc traiter différents diamètres d'alésage Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F522850
EAN 9003179344334
UBB 500572103827
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 934433
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.