text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse pinceau 24X25-6X68


Les brosses métalliques PREMIUM pour la meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Les brosses métalliques conviennent à l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, ainsi qu'à la préparation et à la finition des surfaces. Ces outils démontrent leurs qualités en pa

Numéro d'article 2N111354
Modèle Droit
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 24
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 24
Marque Tyrolit
Type End Brush

La description

Les brosses métalliques PREMIUM pour la meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Les brosses métalliques conviennent à l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, ainsi qu'à la préparation et à la finition des surfaces. Ces outils démontrent leurs qualités en particulier lors du nettoyage de l'intérieur des tuyaux. Vous avez le choix entre différents modèles de brosses métalliques : sensibles (DW - nouées) et grossières (DZ - nouées). Ce dernier type de fil (DZ) se propage en fonction de la vitesse et peut donc parfaitement réaliser l'usinage de différents diamètres d'alésage. En outre, l'outil universel brille grâce à une durée d'immobilisation maximale et le fil en acier inoxydable de haute qualité prévient efficacement la rouille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N111354
EAN 9003178907097
UBB 500572103744
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 890709
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.