text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse petit 50X15X12,5-6X30


Les brosses rondes PREMIUM pour la meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. La composition prédestine l'outil à une grande variété de tâches sur l'acier inoxydable. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer et de finir les sur

Numéro d'article 4E964483
Modèle Droit
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50

La description

Les brosses rondes PREMIUM pour la meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. La composition prédestine l'outil à une grande variété de tâches sur l'acier inoxydable. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer et de finir les surfaces, cette brosse métallique haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous avez le choix entre différents modèles : entre les modèles sensibles (DW - noués) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et la rugosité et les modèles grossiers (DZ - noués) pour le soudage ou l'élimination de la calamine et de la laque. Les versions EA des brosses métalliques DW torsadées sont fabriquées en fil d'acier inoxydable résistant aux acides.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E964483
EAN 9003179171862
UBB 500683221195
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 917186
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.