text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse petit 24X25-6X68


Les brosses métalliques BASIC pour la meuleuse droite ont été développées pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier. Le produit convient pour enlever la rouille, la peinture et la laque, ainsi que pour la préparation et la finition des surfaces. Ces outils démontrent leurs qualités notamment lors du nettoyage de l'intérieur des

Numéro d'article 0F768502
Modèle Droit
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 24
Marque Tyrolit
Type End Brush

La description

Les brosses métalliques BASIC pour la meuleuse droite ont été développées pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier. Le produit convient pour enlever la rouille, la peinture et la laque, ainsi que pour la préparation et la finition des surfaces. Ces outils démontrent leurs qualités notamment lors du nettoyage de l'intérieur des tuyaux. Vous pouvez choisir entre différentes formes de brosses métalliques pour des tâches variées, entre les brosses délicates (DW - nouées) et les brosses grossières (DZ - nouées). La version SM des brosses DW nouées empêche en outre la corrosion de la pièce à travailler grâce à l'utilisation d'un fil d'acier laitonné, tandis que la version nouée offre un temps de repos supplémentaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F768502
EAN 9003172021539
UBB 500683313919
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34276009
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.