text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse manuelle 290X32X25X140


Les brosses métalliques portatives PREMIUM avec grattoir de Tyrolit sont un outil très apprécié pour les travaux de nettoyage grossiers. Dans l'industrie métallurgique et sur les chantiers, les brosses métalliques de haute qualité sont fréquemment utilisées pour brosser et gratter les épaisseurs d'impuretés. Cet outil montre tout particulièrement ce dont il est capable lorsqu'il s'agit d'éliminer des éclaboussures de ciment récalcitrantes. La poignée en bois de hêtre de haute qualité offre également un confort maximal à l'utilisateur.

Numéro d'article 0Z525809
Longueur (mm) 290
Matériau Acier
Diamètre de fil (mm) 32
Marque Tyrolit
Code Douanier 96035000
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 290
Matériau Acier
Diamètre de fil (mm) 32
Marque Tyrolit
Code Douanier 96035000
Type Hand Brush with Scraper

La description

Les brosses métalliques portatives PREMIUM avec grattoir de Tyrolit sont un outil très apprécié pour les travaux de nettoyage grossiers. Dans l'industrie métallurgique et sur les chantiers, les brosses métalliques de haute qualité sont fréquemment utilisées pour brosser et gratter les épaisseurs d'impuretés. Cet outil montre tout particulièrement ce dont il est capable lorsqu'il s'agit d'éliminer des éclaboussures de ciment récalcitrantes. La poignée en bois de hêtre de haute qualité offre également un confort maximal à l'utilisateur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z525809
EAN 9003172000169
UBB 500683259302
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34203491
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.