text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse coupe 80X30XM14-2


Les brosses boisseau PREMIUM Shield pour meuleuses d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors des travaux sur l'acier grâce à leur protection transparente. Grâce à la composition du fil d'acier laitonné, la corrosion est durablement évitée. Cet outil est disponible en différents modèles. Alors que les modèles avec fil noué (DW) sont p

Položka č. 7L091368
Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 80
Marque Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Popis

Les brosses boisseau PREMIUM Shield pour meuleuses d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors des travaux sur l'acier grâce à leur protection transparente. Grâce à la composition du fil d'acier laitonné, la corrosion est durablement évitée. Cet outil est disponible en différents modèles. Alors que les modèles avec fil noué (DW) sont prédestinés aux matériaux tendres et sensibles et aux impuretés légères, les brosses métalliques avec fil noué (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux impuretés importantes et à l'élimination des peintures et des laques.

Čísla materiálu

Položka č. 7L091368
EAN 9003170013413
UBB 500572038825
UNSPSC 27111907
Číslo materiálu výrobcu 34023827
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.