text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Komborstel voor haakse slijpers


Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach stalowych. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Dodatkowo, narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby spełnić wszystkie wymagania, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numéro d'article 0X516707
Diseño Bol
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 75
Marca Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Bol
Material Acero
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 75
Marca Tyrolit
Codigo SA 96035000
Type Cup Brush

La description

Szczotka garnkowa PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do bardzo wydajnej pracy na dużych powierzchniach stalowych. Ten produkt gwarantuje najlepszy czas pracy i imponujące rezultaty. Szczotki garnkowe nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Dodatkowo, narzędzie może być używane do czyszczenia spoin spawalniczych. Szczotki druciane są dostępne w różnych specyfikacjach, aby spełnić wszystkie wymagania, od delikatnych (DW) po grube (DZ).

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X516707
EAN 9003178961600
UBB 500572036928
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 896160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.