text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse coupe 75X20XM14-2


Les brosses boisseau PREMIUM Shield pour meuleuses d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors des travaux sur l'acier grâce à leur protection transparente. Grâce à la composition du fil d'acier laitonné, la corrosion est durablement évitée. Cet outil est disponible en différents modèles. Alors que les modèles avec fil noué (DW) sont p

Artikelnummer 1R059548
Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 75
Marque Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Omschrijving

Les brosses boisseau PREMIUM Shield pour meuleuses d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors des travaux sur l'acier grâce à leur protection transparente. Grâce à la composition du fil d'acier laitonné, la corrosion est durablement évitée. Cet outil est disponible en différents modèles. Alors que les modèles avec fil noué (DW) sont prédestinés aux matériaux tendres et sensibles et aux impuretés légères, les brosses métalliques avec fil noué (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux impuretés importantes et à l'élimination des peintures et des laques.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R059548
EAN 9003170013048
UBB 500572038742
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34023780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.