text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse coupe 70X15X25-6X30


Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite sont idéales pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Cet outil performant offre une durée de vie optimale et vous aide à réaliser des tâches exigeantes telles que l'élimination de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que la prépa

Numéro d'article 3W048824
Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 70
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 70
Marque Tyrolit

La description

Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite sont idéales pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Cet outil performant offre une durée de vie optimale et vous aide à réaliser des tâches exigeantes telles que l'élimination de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que la préparation de la surface et la finition de l'acier inoxydable. Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce. En outre, elle peut être utilisée pour effectuer des travaux d'ébavurage de manière efficace, ce qui rend la brosse à queue cylindrique Tyrolit universelle pour un large éventail de tâches et garantit les meilleurs résultats.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W048824
EAN 9003178907714
UBB 500572210663
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 890771
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.