text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse coupe 65X20XM14-2


PREMIUM Les brosses boisseau Shield pour meuleuses d'angle, grâce à leur protection transparente, offrent un maximum de sécurité et d'efficacité dans le traitement de l'acier inoxydable. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce. Cet outil est disponible en différents modèles. Alors que les modèles avec fi

Numéro d'article 9A805535
Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 65
Marque Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 65
Marque Tyrolit

La description

PREMIUM Les brosses boisseau Shield pour meuleuses d'angle, grâce à leur protection transparente, offrent un maximum de sécurité et d'efficacité dans le traitement de l'acier inoxydable. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce. Cet outil est disponible en différents modèles. Alors que les modèles avec fil noué (DW) sont prédestinés aux matériaux doux et délicats et aux impuretés légères, les brosses métalliques avec fil noué (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux impuretés importantes et à l'élimination des peintures et des laques.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A805535
EAN 9003170013208
UBB 500572034378
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 34023813
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.