text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse coupe 50X10X20-6X30


Les brosses boisseau PREMIUM pour la meuleuse droite sont idéales pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Cet outil performant offre une durée de vie optimale et vous aide à accomplir des tâches exigeantes telles que l'élimination de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que la p

Cikkszám 2T437549
Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Leírás

Les brosses boisseau PREMIUM pour la meuleuse droite sont idéales pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Cet outil performant offre une durée de vie optimale et vous aide à accomplir des tâches exigeantes telles que l'élimination de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que la préparation de la surface et la finition de l'acier inoxydable. Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce. En outre, elle peut être utilisée pour effectuer des travaux d'ébavurage de manière efficace, ce qui rend la brosse à queue cylindrique Tyrolit universelle pour un large éventail de tâches et garantit les meilleurs résultats.

Cikkszámok

Cikkszám 2T437549
EAN 9003179038776
UBB 500572210093
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 903877
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.