text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Brosse coupe 50X10X20-6X30


Les brosses boisseau PREMIUM pour la ponceuse droite sont idéales pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Cet outil performant offre une durée de vie optimale et vous aide à réaliser des tâches exigeantes telles que le décapage de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que la prép

Numéro d'article 0X645995
Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Vase
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit

La description

Les brosses boisseau PREMIUM pour la ponceuse droite sont idéales pour l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Cet outil performant offre une durée de vie optimale et vous aide à réaliser des tâches exigeantes telles que le décapage de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que la préparation de la surface et la finition de l'acier inoxydable. Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce. En outre, il peut être utilisé pour effectuer des travaux d'ébavurage de manière efficace, ce qui rend la brosse à queue cylindrique Tyrolit universelle pour un large éventail de tâches et garantit les meilleurs résultats.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X645995
EAN 9003170022194
UBB 500572209855
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 34038259
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.