text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse coupe 100X20XM14-2


Les brosses coniques PREMIUM Shield pour la meuleuse d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors des travaux sur l'acier grâce à leur protection transparente. De plus, les lamelles en plastique ont la plus grande flexibilité pour permettre un ponçage parfait des bords et des angles. Cet outil est la solution parfaite pour les endroits

Numéro d'article 8A845039
Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Vase
Traitement de surface Laitonné
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Tyrolit
Type Shield Tapered Brush

La description

Les brosses coniques PREMIUM Shield pour la meuleuse d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors des travaux sur l'acier grâce à leur protection transparente. De plus, les lamelles en plastique ont la plus grande flexibilité pour permettre un ponçage parfait des bords et des angles. Cet outil est la solution parfaite pour les endroits difficiles à atteindre. Grâce à la composition du fil en acier inoxydable de haute qualité, la corrosion de la pièce est évitée. Alors que le modèle avec fil noué (DW) est prédestiné aux matériaux doux et délicats et aux impuretés légères, les brosses métalliques avec fil noué (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux impuretés importantes et à l'élimination des peintures et des laques.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A845039
EAN 9003170013215
UBB 500572019445
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 34023817
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.