text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Brosse circulaire 50X15X12,5-6X30


Les brosses à tige ronde PREMIUM pour la meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Leur composition prédestine l'outil à une grande variété de tâches sur l'acier inoxydable. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer et de finir

Numéro d'article 5S867352
Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit

La description

Les brosses à tige ronde PREMIUM pour la meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier inoxydable. Leur composition prédestine l'outil à une grande variété de tâches sur l'acier inoxydable. Qu'il s'agisse d'éliminer la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer et de finir les surfaces, cette brosse métallique haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous avez le choix entre différents modèles : entre les modèles sensibles (DW - noués) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et la rugosité et les modèles grossiers (DZ - noués) pour le soudage ou l'élimination de la calamine et de la laque. Les versions EA des brosses métalliques DW torsadées sont fabriquées en fil d'acier inoxydable résistant aux acides.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S867352
EAN 9003178908216
UBB 500572205630
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 890821
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.